Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

MS90728 B7/16-14 x 4-1/2, en acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 175 pièces

MS90728 B7/16-14 x 4-1/2, en acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 175 pièces

Item #: WBB398153

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 393,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

B7/16-14 4-1 2/90728 MS1821, alliage acier B354 grossiers vis à tête cylindrique par ASTM A0BD DFAR jaune de Zinc. Vis d’assemblage sont conçus pour passer par un trou ou un écrou qui est tapé avant pour former un fil accouplement pour cette vis. Vis à tête hexagonale sont conçus pour être pilotée par une clé ou d’outils pneumatiques.

Caractéristiques techniques du produit

  • TAILLEB7/16-14
  • FINIJaune de zinc
  • QTÉ DE PAQUET175
  • TÊTE Hex
  • LONGUEUR (PO)4 1/2
  • MARQUEGlobal Approved
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBH044C450N
  • PAYS D’ORIGINEFabriqué aux États-Unis
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
MS90728 B7/16-14 x 4-1/2, en acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 175 pièces

MS90728 B7/16-14 x 4-1/2, en acier B1821 grossiers vis à tête cylindrique ASTM A354BD - Zinc jaune - 175 pièces

Item #: WBB398153

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début