Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
87 résultats

Vue

Choisissez des options

Écrou hexagonal - 5/16-18 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762054 a terminé

 

12,00 $

 

 

Écrou hexagonal lourd 2H - 3/8-16 - acier au carbone méd. - plaine - UNC - d’ASTM A194, Pk SA 194-100

 

32,95 $

 

 

Choisissez des options

Écrou hexagonal - 3/8-16 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762066 a terminé

 

17,00 $

 

 

Écrou hexagonal - 1/2-13 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762090 a terminé

 

38,95 $

 

 

Écrou hexagonal dentelé - 7/16-14 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857300

 

39,95 $

 

 

Choisissez des options

Fini l’écrou hexagonal - 3/8-16 - acier bas carbone - galvanisé à chaud - UNC - paquet de 100 - BBI 323120

 

11,25 $

 

 

Vis hex Nut - #8-32 x 5/16 "x 7/64" - petit modèle - acier au carbone - Zinc CR + Pk 3-1000

 

26,95 $

 

 

Choisissez des options

Écrou hexagonal - 1/4-20 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762036 a terminé

 

7,80 $

 

 

Fini l’écrou hexagonal - 1/4 - 28 - acier bas carbone - Zinc CR + 3 - UNF - paquet de 100 - Brighton-Best 319450

 

8,60 $

 

 

Écrou hexagonal - 5/8-11 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 50 - Brighton-Best 762102 a terminé

 

80,95 $

 

 

Écrou hexagonal dentelé - 3/8-16 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857260

 

15,75 $

 

 

Lourd Hex Nut - 1/4 - 20 - acier - immersion chaude galvanisée - UNC - Grade A - ASTM A563 - 100 Pk - BBI 324040

 

10,75 $

 

 

Hex vis écrou - #10-24 x 3/8 "x 1/8" - acier bas carbone - Zinc CR + Pk 3-100 - BBI 325160

 

4,16 $

 

 

Contre-écrou hexagonal - CR 5/8-11 - acier bas carbone - Zinc + 3 - UNC - paquet de 50 - Brighton-Best 330170

 

36,95 $

 

 

Écrou hexagonal fin, 5/16-18, acier à faible teneur en carbone, zinc CR+3, UNC, paquet de 100, Brighton-Best 319050

 

6,70 $

 

 

Écrou hexagonal - M4 x 0,7 - acier - Zinc CR + 3 - classe 8 - DIN 934, ISO 4032 - paquet de 1000 - BBI 556032

 

15,00 $

 

 

Choisissez des options

Écrou hexagonal lourd - 3/8-16 - acier - zinc CR+3 - UNC - Grade A - ASTM A563 - Pqt de 100 - BBI 320100

 

20,75 $

 

 

Hex Nut - M5 x 0,8 - acier - Zinc CR + 3 - classe 8 - DIN 934 - paquet de 1000 - Brighton-Best 556036

 

15,00 $

 

 

M10 x 1,5 hexagonal Nut - 17,4 mm Hex - 22,2 mm bride - 12,7 mm de hauteur - en acier inoxydable ø

 

16,50 $

 

 

J.W. Winco DIN 6331 Hexagon Nuts, Steel, avec Flange, Blackened, M16, 15/16"H

 

3,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant