Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2917 articles dans 19 Catégories

Pour : 221058-socket-shoulder-screw-3-8-5-16-18-x-3-4-coarse-steel-black-oxide-pkg-of-25

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
2917 résultats

Vue

Vis pour cloisons sèches #6 x 1 » - Tête de clairon Phillips - Acier - Fini phosphate noir - UNC -100/PQT

 

7,20 $

 

 

Vis à latte - #8 x 1 » Modified Thin Truss Head Drill Point (TEK) - Acier - Zinc - Boîte de 100

 

12,75 $

 

 

Vis de toiture ITW Teks® 21408, nº 12 x 3/4 po, tête hexagonale, pointe de foret, pqt de 90

 

35,95 $

 

 

Vis autotaraudeuse, nº 10 x 3/4 po, tête hexagonale à embase, paquet de 150 – ITW Teks® 21320

 

49,95 $

 

 

Vis - autotaraudeuse #8 x 3/4"- Pan Head - Pkg de 240 - ITW Teks® 21364

 

26,95 $

 

 

Vis autotaraudeuses - #6 x 3/8"- Phillips Pan Head - tapez un SS - FT - 18-8 (A2) - paquet de 1000

 

30,95 $

 

 

#6 x 1-1/4 « Vis pour cloison sèche - Tête de clairon cruciforme - Acier - Phosphate noir - Sharp Point - 100 Pk

 

10,25 $

 

 

Vis - autotaraudeuse #10 x 1"- hexagonale à tête à rondelle - Pkg de 140 - ITW Teks® 21328

 

26,95 $

 

 

Vis - autotaraudeuse #8 x 1/2"- Pan Head - Pkg de 300 - ITW Teks® 21360

 

24,50 $

 

 

Vis à latte - #8 x 1-5/8 « Point de perçage à tête de ferme mince modifiée (TEK) - Acier - Zinc - Boîte de 100

 

33,95 $

 

 

Latte vis - #8 x 1/2"- Truss Head - Pkg de 260 - ITW Teks® 21500
Latte vis - #8 x 1/2"- Truss Head - Pkg de 260 - ITW Teks® 21500

Article nº : WBB2116339

Pas encore évalué

 

22,75 $

 

 

Vis autotaraudeuses - #6 x 1/2"- Phillips Pan Head - tapez un SS - FT - 18-8 (A2) - paquet de 1000

 

37,95 $

 

 

Vis de toiture - #12 x 2"- Hex Head - paquet de 50 - ITW Teks® 21416
Vis de toiture - #12 x 2"- Hex Head - paquet de 50 - ITW Teks® 21416

Article nº : WBB2116346

Pas encore évalué

 

38,95 $

 

 

Vis de toiture - #12 x 1"- Hex Head - paquet de 80 - ITW Teks® 21412
Vis de toiture - #12 x 1"- Hex Head - paquet de 80 - ITW Teks® 21412

Article nº : WBB2116347

Pas encore évalué

 

36,95 $

 

 

Latte vis - #8 x 1/2"- Truss Head - Pkg de 260 - ITW Teks® 21520
Latte vis - #8 x 1/2"- Truss Head - Pkg de 260 - ITW Teks® 21520

Article nº : WBB2116337

Pas encore évalué

 

27,95 $

 

 

M8-1,25 X 30 Metal Phillips Pan Tête Metric Vis 7985A PKG. 100
M8-1,25 X 30 Metal Phillips Pan Tête Metric Vis 7985A PKG. 100

Article nº : WB602355

Pas encore évalué

 

82,95 $

 

 

Latte vis - #8 x 1"- Truss Head - Pkg de 170 - ITW Teks® 21508
Latte vis - #8 x 1"- Truss Head - Pkg de 170 - ITW Teks® 21508

Article nº : WBB2116340

Pas encore évalué

 

22,25 $

 

 

Latte vis - #8 x 1-5/8 "- tête bombée - Pkg de 120 - ITW Teks® 21516

 

24,00 $

 

 

Vis autotaraudeuses - #10 x 1/2"- Phillips Pan Head - tapez un SS - FT - 18-8 (A2) - paquet de 1000

 

87,95 $

 

 

Vis Tek Cresswell pour rayonnages à palettes - 1/4X1 »
Vis Tek Cresswell pour rayonnages à palettes - 1/4X1 »

Article nº : WBB0002036

Pas encore évalué

 

0,28 $

 

 

Global Industrial™ Compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir, 5 HP, 1 phases, 230V

 

11 025,00 $

 

 

Global Industrial™ Compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir, 7,5 HP, 1 phases, 230V

 

13 165,00 $

 

 

Global Industrial™ Compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir, 10 HP, 1 phases, 230V

 

14 645,00 $

 

 

Compresseur à vis rotatif sans réservoir industriel™ global avec sécheur, 10 HP, 1 phases, 230V

 

16 869,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant