Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
43 résultats

Vue

J.W. Winco DIN 6319 Rondelles sphériques, acier, type de siège, noirci, M10

 

1,45 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type Dished, Noirci, M14, 1/4"T, 5/8 » I.D

 

4,46 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M14, 3/16"T, 9/16 » I.D

 

4,18 $

 

 

La valeur sphérique rondelle 3/8"- 7/8" de diamètre extérieur - 1/4" épaisseur - acier inoxydable - SP-1SS

 

12,00 $

 

 

Rondelle sphérique de 1" Set - 2" de diamètre extérieur - 1/2" épais - acier - oxyde noir - SP-6

 

22,00 $

 

 

1/2" Rondelle sphérique la valeur - 1-1/8 '' O.D. - 5/16" Thick - acier inoxydable - SP-2SS

 

25,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier inoxydable, Type de siège, Mat, M8, 1/8"H, 5/16 » Id masculin

 

4,99 $

 

 

Rondelle sphérique de 3/4" Set - 1-5/8 '' O.D. - de 3/8" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-4

 

15,00 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M6, 1/16"T, 1/4 » I.D

 

0,79 $

 

 

Rondelle sphérique de 1/2" Set - 1-1/8 '' O.D. - de 5/16" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-2

 

9,80 $

 

 

Jeu de rondelle sphérique de 7/16"- 1" O.D. - 5/16" épaisseur - acier - oxyde noir - SP-15

 

8,60 $

 

 

Rondelle sphérique-2-1/2"- 4-1/2 '' O.D. - 7/8" épais - acier - oxyde noir - SP-14 la valeur

 

189,95 $

 

 

Rondelle sphérique de 5/8" Set - 1-3/8 '' O.D. - de 5/16" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-3

 

13,25 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M12, 3/16"T, 1/2 » I.D

 

2,05 $

 

 

La valeur sphérique rondelle 1/4"- 5/8" de diamètre extérieur - 3/16" épaisseur - acier inoxydable - SP-0SS

 

12,25 $

 

 

1-1/4" Rondelle sphérique Set - ext. 2-5/8" - 1/2" épais - acier inoxydable - SP-8SS

 

69,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type Dished, Noirci, M10, 3/16"T, 1/2 » I.D

 

1,80 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type Dished, Noirci, M6, 1/8"T, 1/4 » I.D

 

1,02 $

 

 

1-1/2" Rondelle sphérique Set - ext. 2-7/8" - 9/16" épais - acier inoxydable - SP-9SS

 

109,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M16, 3/16"T, 11/16 » I.D

 

3,83 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, Acier, Type de siège, Noirci, M8, 1/8"T, 5/16 » I.D

 

1,29 $

 

 

J.W. Winco GN 350,3 Laveuses sphériques de nivellement, acier inoxydable, mat, M24, 13/16"T, 3-1/8 » Out Dia

 

165,95 $

 

 

J.W. Winco DIN 6319 Laveuses Sphériques, SS, Seat Type, Matte, M12, 3/16"H, 1/2 » Male I.D.

 

3,32 $

 

 

Rondelle sphérique de 2" jeu - 3-7/8" OD - de 3/4" oxyde noir - acier - épaisseur - SP-12

 

77,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant