Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ken forgeage 14J - extrémité de la tige - Blank-C1030 1035 - 1-1/2 "x 12" - Made In USA

Ken forgeage 14J - extrémité de la tige - Blank-C1030 1035 - 1-1/2 "x 12" - Made In USA

Item #: WBB1999843

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ken forge 14J - extrémité de la tige - Blank - C1030-1035-1-1/2 "x 12"

Drop en acier au carbone forgé, automatique de couleur.
ASTM A521, classe CA
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé

Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015

Caractéristiques techniques du produit

  • STYLENon filetée
  • TYPEVide
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT14J
  • ÉPAISSEUR DE LA TÊTE1-1/2 po
  • TÊTE O.D.3-3/32 po
  • DIAMÈTRE DE VISAGE (NOMINAL)2-7/8 po
  • PAYS D’ORIGINEMade in USA
  • CENTRE DE Le ŒIL À LA FIN12 po
  • DIAMÈTRE DE LA TIGE1-1/2 po
  • MARQUEKen Forging
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Ken forge 14F-MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - C1030-1035 - 1-1/2 - 6 x 6 "- Made In USA

Article nº : B1999819

Pas encore évalué

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

133,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ken forgeage 14J - extrémité de la tige - Blank-C1030 1035 - 1-1/2 "x 12" - Made In USA

Ken forgeage 14J - extrémité de la tige - Blank-C1030 1035 - 1-1/2 "x 12" - Made In USA

Item #: WBB1999843

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début