Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ken 18J24 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2 "x 24" - Made In USA

Ken 18J24 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2 "x 24" - Made In USA

Item #: WBB1999848

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 269,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ken 18J24 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2 "x 24"

Drop en acier au carbone forgé, automatique de couleur.
ASTM A521, classe CA
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé

Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015

Caractéristiques techniques du produit

  • STYLENon filetée
  • TYPEVide
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT18J24
  • ÉPAISSEUR DE LA TÊTE2 po
  • TÊTE O.D.4-5/32 po
  • DIAMÈTRE DE VISAGE (NOMINAL)3-15/16 po
  • PAYS D’ORIGINEMade in USA
  • CENTRE DE Le ŒIL À LA FIN24 po
  • DIAMÈTRE DE LA TIGE2 po
  • MARQUEKen Forging
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Ken 22J14 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2-1/2 "x 14" - Made In USA

Article nº : B1999849

Pas encore évalué

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

335,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ken 18J24 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2 "x 24" - Made In USA

Ken 18J24 forge - extrémité de la tige - vierge - C1030-1035 - 2 "x 24" - Made In USA

Item #: WBB1999848

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début