Prix : 26,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 26,95 $ ch.
- Achetez 5-9 24,95 $ ch.
- Acheter 10+ 24,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Meublé avec 3-8/16 ou 1/2-13 trous taraudés ou goujons pour accueillir de grands ou petits trous dans la jambe de la machinerie. Néoprène résiste à l’huile, l’oxygène et l’ozone. Plaque supérieure offre un chargement uniforme de montage. Peut être boulonné directement sans mise à niveau pour l’économie. Avec coupe de plané, équipement peut glisser sur les planchers de vinyle ou de tapis de fibres courtes. Charge maxi 1000 lb 2-1/4" L x 2-1/4" W x 7/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 2,25 po (5,72 cm)
- Longueur 2,25 po (5,72 cm)
- Plage de capacité de charge 100 - 500 lb
- Diamètre du trou de montage 0,5 po (1,27 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Diamètre de la base 2,25 po (5,72 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Monter coupe w/alignement et nivellement Stud
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant RCL-5-1000 BLEU
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
124,50 $
RCL-5 néoprène nivellement Mount w / Glide coupe & nivellement Stud - bleu
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires