Les protections de passage FastLane® FL1X4 à un canal sont fabriquées en polyuréthane résistant et sont équipées de connecteurs brevetés en forme de « L » à usage intensif, permettant de fixer facilement des protections supplémentaires pour atteindre la longueur souhaitée. Légères et discrètes, ces protections présentent un profil de 4" x 1" et sont compactes, ce qui facilite leur installation, leur démontage et leur rangement. La surface brevetée à 5 barres en tôle larmée offre une adhérence maximale pour les chariots et la circulation piétonne. Matériau stabilisé aux UV avec symboles d'avertissement de sécurité moulés (noirs). La capacité de charge par pneu est de 1 050 lb/pneu, et la capacité de charge par essieu est de 2 100 lb/essieu.
Protecteur de câbles Fastlane® à fixation par rabattement, 1 canal, 10,75" de large - Noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$189.95était $279.95
Économisez $90.00 (32%)
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 10-3/4 po |
| Hauteur | 1-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Protecteur de câble à rabattre |
| Nombre de chaînes | 1 |
| Matériau | Uréthane |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Protecteur de câble à 1 canal |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | FL1X4-B |
| Température de fonctionnement | de -40 °F à 120 °F |
| Marque | Produits industriels Checkers |