Lave-yeux Guardian Equipment à fixer sur un robinet, G1100
Compatible avec la plupart des types de robinets. Les têtes de sortie aérées sont espacées de 2 1/2" et inclinées vers l'avant. Elles délivrent un jet d'eau doux pour un rinçage en douceur. L'angle des têtes permet d'éviter les éclaboussures sur le plan de travail ou le sol. Panneau d'identification non fourni.
Station de lavage oculaire en acier EyeSafe® de Guardian Equipment, à fixer sur un robinet, assemblée
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$186.15était $195.95
Économisez $9.80 (5%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Profondeur | 2-1/4 po |
| Diamètre de la tête | 1 po |
| Diamètre d'entrée | 55/64-27 Femme à |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Station de lavage oculaire |
| Matériau de la poignée de la douche oculaire | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Débit de la douche oculaire | 1.8 gal/min |
| Têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux et du visage | Standard |
| Nombre de têtes | 2 |
| Emplacement de montage | Fixation sur robinet |
| Matériau | Acier |
| Type de soupape | Laiton |
| Description | Douche oculaire EyeSafe, têtes de sortie espacées de 3 pouces |
| Référence fabricant | G1100 |
| Débit et pression du système de lavage oculaire | 30 psi |
| Matériau de raccordement | Laiton chromé |
| Activation de la douche oculaire | Poignée à tirer |
| Marque | Équipement Guardian |
Conformité et certifications
| Conforme à l'ADA | Non |