Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Irréprochable

Référence :WB585485

Référence fabricant : 460S-4

Roulette à plaque pivotante Faultless 460S-4 avec roue en polyoléfine de 4"

Description du produit
ROULETTES POUR CHARGES LÉGÈRES ET MOYENNES « Faultless »

Leur nouvelle conception ergonomique vous offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une plus grande durabilité. Les chemins de roulement entièrement trempés permettent aux roulements à billes de rouler en douceur sans rayer la plupart des surfaces. Finition zinguée. Les roulettes en polyoléfine sont légères tout en offrant une grande résistance aux chocs. Elles roulent facilement et résistent à la chaleur et aux produits chimiques.

PRIX
$47.95

1
1
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur1-1/4 po
Hauteur5-1/8 po
Capacité de charge275 lb
Poids2 lb
Diamètre de la roue4 po
Dimensions de la plaque3-5/8 x 2-1/2 pouces
Espacement des boulons1 3/4 x 2 13/16 à 3 1/16 pouces

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyoléfine
TypeUsage léger/modéré
Type de freinFrein non fourni
Type de roulettePivotant
Matériel pour montage à roulettesAcier
Index des roulettesCommercial
Référence fabricant460S-4
MarqueIrréprochable