ROULETTE HAUTE RÉSISTANCE AVEC FREIN « Faultless »
Sa nouvelle conception ergonomique vous offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une plus grande durabilité. Structure à axe central riveté de 0,625" avec double rangée de billes et graisseurs. Les roues en acier ont une durée de vie prolongée et conviennent parfaitement aux applications à forte sollicitation. Elles résistent aux températures extrêmes et sont idéales pour les sols en béton ou en bois brut.
Roulette pivotante Faultless 1406-4RB avec roue en acier de 4" et frein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$99.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 5-5/8 po |
| Capacité de charge | 700 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Dimensions de la plaque | 4-1/2 x 3-7/8 pouces |
| Espacement des boulons | 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Acier |
| Type | Intensif |
| Type de frein | Rollock |
| Type de roulette | Pivotant |
| Matériel pour montage à roulettes | Acier |
| Index des roulettes | Commercial |
| Référence fabricant | 1406-4RB |
| Marque | Irréprochable |