Roulette pivotante sans défaut 493-4 avec roue TPR de 4"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
DE ROULETTES POUR CHARGES LÉGÈRES ET MOYENNES SANS FAILLE Le nouveau design ergonomique vous offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une plus grande durabilité. Les chemins de roulement entièrement doublement trempés permettent aux roulements à billes de rouler en douceur sans rayer la plupart des surfaces. Finition zinguée. Les roues en caoutchouc TPR sont grises, non marquantes, avec un moyeu en polyoléfine. Elles offrent une bonne capacité de charge et un roulement silencieux, garantissant un déplacement en douceur tout en protégeant les sols.
PRIX
$54.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 1-1/4 po |
| Hauteur | 5-1/8 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Dimensions de la plaque | 3 5/8 x 2 7/8 pouces |
| Espacement des boulons | 1 3/4 x 2 13/16 à 3 1/16 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc thermoplastique |
| Type | Usage léger/modéré |
| Type de frein | Frein non fourni |
| Type de roulette | Pivotant |
| Matériau du châssis à roulettes | Acier |
| Index des roulettes | Assainissement |
| Référence fabricant | 4 |
| Marque | Irréprochable |