ROULETTE À TIGE FILETÉE PIVOTANTE SANS DÉFAUT AVEC FREIN
Sa nouvelle conception ergonomique vous offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une plus grande durabilité. Les chemins de roulement entièrement doublement trempés permettent aux roulements à billes de rouler en douceur sans rayer la plupart des surfaces. Finition zinguée. Les roues en caoutchouc TPR sont grises, non marquantes, avec un moyeu en polyoléfine. Elles offrent une bonne capacité de charge et roulent silencieusement, garantissant un déplacement en douceur tout en protégeant les sols. Image présentée sans frein.
Roulette pivotante à tige filetée Faultless G493-4RB, roue en TPR de 4" avec frein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$75.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 1-1/4 po |
| Hauteur | 5 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 1 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Hauteur de la tige | 1-1/2 x 13 NC pouces |
| Largeur de la tige | 1/2 de diamètre en pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc thermoplastique |
| Type | Léger |
| Type de roulement | Roulement à billes |
| Type de frein | Rollock |
| Couleur | Noir |
| Type de roulette | Pivot avec frein |
| Matériel pour montage à roulettes | Acier |
| Type de tige | Fileté |
| Index des roulettes | Assainissement |
| Référence fabricant | G493-4RB |
| Marque | Irréprochable |