Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Irréprochable

Référence :WB585499

Référence fabricant : G460S-5

Roulette pivotante à tige filetée Faultless G460S-5, roue en polyoléfine de 5 pouces

Description du produit
Un nouveau design ergonomique vous offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une durabilité accrue. Les chemins de roulement à double trempe assurent un roulement fluide des billes sans abîmer la plupart des surfaces. Finition zinguée. Les roues en polyoléfine sont légères et très résistantes aux chocs. Ces roulettes roulent facilement et résistent à la chaleur et aux produits chimiques.

PRIX
$51.95

1
1
Expédié sous 6 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur1-1/4 po
Hauteur6-1/16 po
Capacité de charge300 lb
Diamètre de la roue5 po
Hauteur de la tige1-1/2 x 13NC en
Largeur de la tige1/2 diamètre en

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matériau de rouepolyoléfine
TaperLéger
Type de roulementBalle
Type de freinFrein non inclus
CouleurNoir
Type de roulettePivot
Matériel de montage de lanceurAcier
Type de tigeFileté
Indice de rotationSanitaire
Référence fabricantG460S-5
MarqueIrréprochable