Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aquaverve Fahrenheit Refroidisseur d’eau embouteillé commercial - Température de la pièce / Eau froide - Armoire blanche avec garniture noire et couvercle de bouteille assorti> / br>
Armoire durable à haute densité de polyéthylène durable. Réservoir d’eau en acier inoxydable, système pratique sans déversement, Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et le fonctionnement silencieux de chuchotement. Correspond à toute industrie standard 3 & gallon 5 bouteilles en plastique.
Également disponible dans une configuration de ligne d’eau directe sans bouteille avec filtration Voir Sku: BBLSFC101P-01-B1120-02.
Armoire durable à haute densité de polyéthylène durable. Réservoir d’eau en acier inoxydable, système pratique sans déversement, Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et le fonctionnement silencieux de chuchotement. Correspond à toute industrie standard 3 & gallon 5 bouteilles en plastique.
Également disponible dans une configuration de ligne d’eau directe sans bouteille avec filtration Voir Sku: BBLSFC101P-01-B1120-02.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Type de charge Retour au début
- Tension 115 V
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Type Chambre Temp/Froid
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Aquaverve
- Série Aquaverve Fahrenheit
- Matériau PEHD w / réservoir en acier inoxydable
- Style Bouteille
- Numéro de référence du fabricant FC101B-01-B1120-02
- Réfrigéré Oui
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Aquaverve Fahrenheit Model Commercial RoomTemp/Cold Bottled Water Cooler - White W/ Black Trim
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires