Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 159,95 $ ch.
- Achetez 3-5 155,95 $ ch.
- Acheter 6+ 149,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces poches debout sont à la fois résistantes aux enfants et altérées. Il s’agit d’une combinaison de fonctionnalités unique car de nombreuses solutions de poche sur le marché sont l’une ou l’autre, mais pas les deux. Une fois que la pochette est remplie de votre produit et de la chaleur scellée par votre équipe, un écosystème de barrière plus élevé est créé. Cet écosystème protège le profil gustal de votre produit tout en maximisant l’espace des tablettes. Les sachets sont de 5 mil et étiquetés avec des instructions pour une utilisation adulte. Le matériau de poche de papier d’aluminium est spécifiquement conçu pour une faible teneur en oxygène, une faible vapeur d’humidité et une résistance aux UV. En raison des excellentes caractéristiques de la barrière, nos sachets offrent une plus longue durée de conservation. Ce produit a une garantie limitée de 6 mois.
Caractéristiques :
Titre CFR 16, Partie 1700 incluant la partie 1 700,15 et 1 700,2 pour l’emballage de prévention du poison. Se conforme à l’ASTM D3475.
Caractéristiques :
- Résistant aux enfants
- Tamper évident
- Maximiser la durée de conservation
- Protégez votre profil de saveur
- Protection contre les barrières sans compromis
- Structure de papier d’aluminium de 5 mil
Titre CFR 16, Partie 1700 incluant la partie 1 700,15 et 1 700,2 pour l’emballage de prévention du poison. Se conforme à l’ASTM D3475.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- soufflet 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur mil 5
- Taille 1/8 oz.
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Type Sacs debout
- Pour une utilisation avec Jardinage intérieur, médical, militaire, aersopace, pharmaceutique
- Marque Ventes De Sceau
- Quantité par paquet 250
- Numéro de référence du fabricant FCRB1Z04 FCRB10Z11 FCRB10Z11 FCRB
- Couleur Blanc
- Fermeture Barrière résistante aux enfants
Garantie
- Garantie 6 mois
Galerie de photos et vidéos
-
Sealer Vend des sacs résistants aux enfants
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
379,95 $
Sealer Sales Sacs debout à l’épreuve des enfants, 3-1/2 « L x 6 « L x 2 » Gusset, 5 Mil, Blanc, 250 / Paquet
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires