Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB1507460

Référence fabricant : 2958302

Revêtement en polyéthylène Behlen Country pour mangeoire de 3 m

Description du produit
Revêtement de rechange pour mangeoire. Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, conforme aux normes FDA et de qualité alimentaire, il est résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Compatible avec les modèles n° 22121798, 22121791 et 76110098. Dimensions : 305 cm (L) x 86 cm (l) x 24 cm (H).

PRIX
$149.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur120 po
Largeur34 po
Hauteur9-1/2 po
Poids22 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
Tapermangeoires pour bétail
Type d'animalBétail
CouleurNoir
À utiliser avec22121798, 22121791, 76110098
Stylemangeoire à litière
Pays d'origineÉtats-Unis
Capacité500 lb
Matérielpolyéthylène
DescriptionRevêtement de mangeoire
Quantité par paquet1
Référence fabricant2958302

Garantie

Garantie1 année