Prix : 55,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est faite de matériaux conformes à la FDA pour les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- densité 1,40 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Résistance à la déchirure 22 N/mm
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Bande en caoutchouc Buna-N de FDA avec adhérence acrylique
- Jeu de compression 0,35
- Résistance aux UV Correct
- Plage de température de l’adhésif -30 à 230 ° F
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-H50FDA-158
- Forme Bande de
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique
- Duromètre 50A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 507, FDA CFR 21 177,26
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FDA Buna N Bande de caoutchouc avec adhésif acrylique, 120 « L x 1/2 » L x 1/4"d’épaisseur, 50A, Blanc
55,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires