Conformes aux normes FDA, ces sacs multi-formats avec couvercles
Ce conteneur de transport conforme aux normes FDA est idéal pour de multiples applications. Fabriqué en polyéthylène linéaire basse densité, il convient à tous les environnements et offre une résistance supérieure aux chocs. Facile à nettoyer, il est empilable à vide pour un rangement compact et des coûts d'expédition réduits. Son couvercle protège le contenu et il est équipé de fourreaux pour chariot élévateur.
Bac multi-conteneurs Bonar Plastics conforme aux normes FDA avec couvercle, 105 cm L x 70,5 cm l x 77 cm H, capacité de 383 kg, naturel
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$919.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 41-1/4 po |
| Largeur | 27-3/4 po |
| Hauteur | 30-1/4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 41-1/4 x 27-3/4 x 30-1/4 po |
| Capacité de charge | 844 lb |
| Poids | 33 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur en vrac approuvé par la FDA |
| Couleur | Gris |
| Fourche d'entrée | 2 voies |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 13 ft³ |
| Matériel | polyéthylène |
| Roulettes incluses | Non |
| Description | Empilables par 3 |
| Type de mur | Célibataire |
| Référence fabricant | 95401 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler et nicher |
| Type de base | Socle moulé |
| Marque | Plastiques Bonar |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |