Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plastiques Bonar

Référence :WB652947

Référence fabricant : 34830

Conteneur de stockage Bonar Plastics conforme aux normes FDA, 110,5 cm (L) x 110,5 cm (l) x 87,6 cm (H), capacité de 544 kg, blanc

Description du produit
Conteneurs d'expédition conformes aux normes de la FDA
Avec une capacité de 544 kg (1 200 lb) et une construction en résine de polyéthylène approuvée par la FDA et l'USDA, ces conteneurs d'expédition sont extrêmement robustes, réutilisables et idéaux pour une grande variété d'utilisations d'expédition et de stockage, notamment pour les sous-produits et les déchets. recyclage Opérations. La construction en polyéthylène de ces conteneurs d'expédition leur confère une grande résistance aux chocs, aux ébréchures et à la corrosion. Ils s'empilent sur 10 niveaux à vide et sur 2 niveaux avec couvercle. L'accès par fourche est possible dans les deux sens.

PRIX
$1,345.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
1345.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1269.00Économisez76.00 (6)
Acheter 25 unités
1235.00Économisez110.00 (8)
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur43-1/2 po
Largeur43-1/2 po
Hauteur34-1/2 po
Dimensions (L x l x H)43-1/2 x 43-1/2 x 34-1/2 pouces
Capacité de charge1200 lb
Poids68 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur en vrac approuvé par la FDA
CouleurBlanc
Fourche d'entrée2 voies
CouvercleNon
Capacité28 ft³
Matérielpolyéthylène
Roulettes inclusesNon
Type de murCélibataire
Référence fabricant34830
Type de baseSocle moulé
MarquePlastiques Bonar

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA