Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plastiques Bonar

Référence :WB652948

Référence fabricant : 1927000M95404

Conteneur de stockage Bonar Plastics conforme aux normes FDA avec roulettes, 110,5 cm L x 110,5 cm l x 110,5 cm H, capacité de 544 kg, blanc

Description du produit
Conteneurs d'expédition conformes aux normes de la FDA
Modèle de roulette

Avec une capacité de 544 kg et une construction en résine de polyéthylène conforme aux normes FDA, ces conteneurs d'expédition sont extrêmement robustes, réutilisables et idéaux pour une grande variété d'usages d'expédition et de stockage, notamment pour les sous-produits et les déchets. recyclage Opérations. La construction en polyéthylène de ces conteneurs maritimes leur confère une grande résistance aux chocs, aux ébréchures et à la corrosion. Permet l'entrée par fourche dans les deux sens. Comprend une base en acier avec roulettes de 15 cm en polyuréthane (2 pivotantes, 2 fixes).

PRIX
$2,349.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
2349.00
Acheter 11 unités - 24 unités
2229.00Économisez120.00 (5)
Acheter 25 unités
2159.00Économisez190.00 (8)
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur43-1/2 po
Largeur43-1/2 po
Hauteur43-1/2 po
Dimensions (L x l x H)43-1/2 x 43-1/2 x 43-1/2 pouces
Capacité de charge1200 lb
Poids145 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur en vrac approuvé par la FDA
CouleurBlanc
Fourche d'entrée2 voies
CouvercleNon
Capacité28 ft³
Matérielpolyéthylène
Roulettes inclusesOui
Type de murCélibataire
Référence fabricant95404
Type de baseBase mobile en tôle d'acier
MarquePlastiques Bonar

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA