Conteneurs d'expédition conformes aux normes de la FDA avec couvercle
Avec une capacité de 544 kg et une construction en résine de polyéthylène conforme aux normes FDA, ces conteneurs d'expédition sont extrêmement robustes, réutilisables et idéaux pour une grande variété d'usages d'expédition et de stockage, notamment pour les sous-produits et les déchets. recyclage Opérations. La construction en polyéthylène de ces conteneurs d'expédition leur confère une grande résistance aux chocs, aux ébréchures et à la corrosion. Ils s'empilent par 10 à vide et par 2 avec couvercle. L'accès par fourche est possible sur 4 voies.
Conteneur de stockage Bonar Plastics conforme aux normes FDA avec couvercle, 113 cm L x 113 cm l x 91 cm H, capacité de 544 kg, blanc
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,189.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 44-1/2 po |
| Largeur | 44-1/2 po |
| Hauteur | 36 po |
| Dimensions (L x l x H) | 44-1/2 x 44-1/2 x 36 pouces |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 1200 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Conteneur en vrac approuvé par la FDA |
| Couleur | Blanc |
| Fourche d'entrée | 2 voies |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 28 ft³ |
| Matériel | polyéthylène |
| Roulettes incluses | Non |
| Type de mur | Célibataire |
| Référence fabricant | 95402 |
| Type de base | Socle moulé |
| Marque | Plastiques Bonar |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |