Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB1507491

Référence fabricant : 22122217

Lit superposé en polyéthylène EverTough de 10 pieds de Behlen Country

Description du produit
Toutes les mangeoires en polyéthylène sont rotomoulées en polyéthylène extra épais de qualité alimentaire, conforme aux normes FDA, facile à nettoyer et résistant à la corrosion. Elles sont également dotées d'une construction à double paroi nervurée. Les auges profondes et arrondies, ainsi que les ouvertures de drainage, contribuent à prévenir la détérioration des aliments et sont testées jusqu'à -29 °C. Le drain obturable permet également d'utiliser ces mangeoires comme abreuvoirs.

Caractéristiques:
  • Fabriqué par rotomoulage en polyéthylène extra épais de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, facile à nettoyer et sans corrosion.
  • Construction à double paroi nervurée
  • Des mangeoires profondes et arrondies, ainsi que des ouvertures de drainage, empêchent la détérioration des aliments.
  • Les orifices de vidange obturables permettent de l'utiliser comme réservoir d'eau
  • Testé jusqu'à -20 degrés Fahrenheit
  • Tellement résistants qu'ils sont assortis d'une garantie de deux ans contre les dommages causés par le bétail

La garantie limitée est exclusivement réservée aux applications agricoles.

PRIX
$959.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur120 po
Largeur31 po
Hauteur20 po
Poids110 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Tapermangeoires pour bétail
Type d'animalBétail
CouleurGris
Stylemangeoire à litière
Pays d'origineÉtats-Unis
Capacité800 lb
Matérielpolyéthylène
DescriptionTous les bacs à aliments en polyéthylène
Quantité par paquet1
Référence fabricant22122217

Garantie

Garantie1 année