Cette formulation résiste aux températures les plus élevées et présente le taux de compression le plus faible par rapport à nos autres composés de silicone. Elle est également fabriquée à partir de matériaux conformes aux normes de la FDA pour les applications dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. Le silicone présente d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries.
Feuille de caoutchouc silicone homologuée FDA avec adhésif haute température, 6" de long x 6" de large x 1/2" d'épaisseur, 40A, rouge
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$115.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 6 po |
| Largeur | 6 po |
| Épaisseur | 2 po |
| Résistance à la traction | 1000 psi |
| Densité | 1,25 g/cm³ |
| Résistance à la déchirure | 17 N/mm |
Détails du produit
| Couleur | Rouge |
| Plage de températures du matériau | 80 à 500 °F |
| Duromètre | 40A |
| Résistance aux UV | Excellent |
| Déformation rémanente après compression | 0.2 |
| Matériau | Silicone |
| Description | Feuille de caoutchouc silicone FDA avec adhésif haute température, 40A |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | BULK-RS-S40-231 |
| Type de support | Adhésif haute température |
| Niveau | Alimentation |
| Résistance chimique | Bien |
| Résistance à l'huile | Juste |
| Plage de températures de l'adhésif | 100 à 500 °F |
| Forme | Feuille |
| Marque | USA Sealing |
Conformité et certifications
| Certifications | ASTM D2000 GE 407, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 types 2A et 2B |