Feuilles de caoutchouc
Les feuilles de caoutchouc sont des matériaux souples et fins, composés de mélanges de caoutchouc, réputés pour leur élasticité, leur durabilité et leur résistance aux conditions environnementales. Elles sont faciles à découper ou à mouler afin de s'adapter à des dimensions spécifiques. Les feuilles à usage intensif résistent aux déchirures, aux chocs et aux effets de divers produits chimiques. Les feuilles de caoutchouc sont idéales pour les joints d'étanchéité, les courroies industrielles, les revêtements de sol, l'isolation contre les vibrations, les installations électriques et la construction.
Les plus pertinents

Caoutchouc néoprène polyvalent
| Comparer | Image | Couleur | Description | Longueur | Matériau | Épaisseur | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 36 po | Néoprène | 8 po | 18 po | WBB2360718 | $109.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 36 po | Néoprène | 32 po | 18 po | WBB2362438 | $35.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène avec adhésif acrylique | 18 po | Néoprène | 8 po | 18 po | WBB2356430 | $109.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène avec adhésif acrylique | 36 po | Néoprène | 16 po | 36 po | WBB2327567 | $389.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 12 po | Néoprène | 4 po | 6 po | WBB2362031 | $70.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 36 po | Néoprène | 1 po | 18 po | WBB2358305 | $689.00 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 12 po | Néoprène | 1 po | 12 po | WBB2363634 | $305.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 12 po | Néoprène | 8 po | 6 po | WBB2356954 | $37.95 | ||
![]() | Noir | Feuille de caoutchouc néoprène sans adhésif | 36 po | Néoprène | 2 po | 36 po | WBB2327528 | $709.00 |

Caoutchouc silicone haute température conforme aux normes de la FDA
Affichage de 1-10 sur 93 résultats

Caoutchouc Viton résistant aux produits chimiques
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Caoutchouc Buna-N résistant à l'huile

Caoutchouc néoprène ultra-résistant

Caoutchouc EPDM résistant aux intempéries

Caoutchouc Buna-N ultra-résistant et résistant à l'huile

Polyuréthane résistant à l'abrasion

Feuilles et bandes en caoutchouc néoprène polyvalentes à haute résistance

Caoutchouc EPDM résistant aux hautes températures et aux intempéries

Feuilles et bandes en caoutchouc Buna-N résistantes à l'huile

Caoutchouc néoprène texturé polyvalent
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Caoutchouc néoprène renforcé de tissu

Feuilles et bandes en caoutchouc SBR résistantes à l'abrasion

Caoutchouc Buna-N haute résistance et résistant à l'huile

Caoutchouc silicone renforcé de tissu en fibre de verre

Caoutchouc naturel élastique

Feuilles et bandes en caoutchouc néoprène polyvalentes FDA