Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation peut résister aux températures les plus élevées et offre la plus faible compression par rapport à nos autres composés de silicone. Il est également fabriqué à base de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Le silicone a d'excellentes propriétés d'altérage.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- densité 1,25 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 1/2 pi
- Résistance à la déchirure 17 N/mm
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,2
- Description Feuille de caoutchouc de silicone de FDA avec l'adhésif de température élevée
- Résistance aux UV Excellent
- Plage de température de l’adhésif -100 à 500 ° F
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -80 à 500 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Silicone
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S60-226
- Forme Feuille
- Couleur Rouge
- Type de sauvegarde Haute Température Adhésive
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 GE 607, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A 2B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc de silicone FDA avec adhésif haute température, 6 « L x 6 » L x 1/16"d’épaisseur, 60A, rouge
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires