Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Scellage USA

Référence :WBB2270381

Référence fabricant : ZUSA-HT-765

Tube en silicone conforme aux normes FDA - 3/4" ID x 1" OD x 10 pi

Description du produit
Ce silicone est extrêmement flexible et conforme aux normes de la FDA pour une utilisation avec l'eau, les aliments et les boissons. Il est fréquemment utilisé dans l'industrie agroalimentaire, le transfert d'air et d'eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$119.95

était $169.95
Économisez $50.00 (29%)
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
Longueur10 ft
Rayon de courbure3 po
Dimensions intérieures4
diamètre extérieur1 po
Épaisseur de paroi8 po
Dimensions extérieures1"

Détails du produit

CouleurTransparent
FlexibilitéTrès flexible
Indice de duretéDoux
Duromètre65A
Plage de température-120 à 480 °F
MatérielSilicone
Pression de service40 psi
Quantité par paquet1
Référence fabricantZUSA-HT-765
RenforcementAucun
MarqueScellage USA

Conformité et certifications

CertificationsFDA