CONTENEURS EN VRAC POLY COMBO FDA
Capacité de 1 200 lb
Les conteneurs vrac polyvalents sont idéaux pour les industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Fabriqués en polyéthylène monobloc sans soudure, ces conteneurs à simple paroi sont conformes aux normes FDA. Ils offrent une manutention optimisée en usine et une capacité de transport routier accrue. Durables et légers, ils présentent une surface lisse et facile à nettoyer. Leurs coins et leur fond renforcés résistent aux chocs et à l'usure. Le rebord supérieur renforcé accroît leur solidité et les empêche de se fendre. Empilables, ils permettent un stockage compact et réduisent les coûts d'expédition. Leur base est compatible avec les chariots élévateurs à deux et quatre voies. transpalette Entrée. Couvercle optionnel disponible pour permettre l'empilage jusqu'à 2 unités et protéger le contenu.
Conteneur en vrac à simple paroi Bonar Plastics, conforme aux normes FDA, 108 cm L x 108 cm l x 85 cm H, capacité de 544 kg, naturel
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,319.00
1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 42-1/2 po |
| Largeur | 42-1/2 po |
| Hauteur | 33-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 42-1/2 x 42-1/2 x 33-1/2 pouces |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 89 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur en vrac approuvé par la FDA |
| Couleur | Blanc |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 27 ft³ |
| Matériel | polyéthylène |
| Roulettes incluses | Non |
| Nombre de compartiments | Chariot élévateur bidirectionnel/transpalette 4 directions |
| Type de mur | Célibataire |
| Référence fabricant | 95401 |
| Type de base | Socle moulé |
| Marque | Plastiques Bonar |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |