Plastiques Bonar

Référence :WB442921

Référence fabricant : 1023300M95401

Bac de rangement robuste Bonar Plastics FDA Versa Tote, 104 cm (L) x 124 cm (l) x 74 cm (H), capacité de 680 kg, naturel

Description du produit
CONFORMES AUX NORMES FDA, BOÎTES DE CONSTRUCTION EMPILABLES ET EMPILABLES AVEC COUVERCLES
Conteneur FDA Versa Tote - Capacité de 680 kg (1 500 lb)
Ce récipient de stockage en plastique est conforme aux normes de la FDA et convient à la manipulation de divers aliments et matériaux. Idéal pour les récoltes agricoles, les fruits de mer, la viande, la volaille, les aliments transformés et bien plus encore. recyclage Utilisations. Fabriqué en plastique monobloc conforme aux normes FDA et facile à nettoyer. Le conteneur en plastique permet un emboîtement à 90 % et un empilage jusqu'à 3 unités grâce au couvercle inclus. Ce dernier protège le contenu. Capacité de 180 gallons (680 litres) et de 24 pieds cubes (0,68 m³). Les pieds moulés permettent une entrée de fourches sur 4 côtés pour les chariots élévateurs et les transpalettes.

PRIX
$1,339.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
$1339.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1269.00Économisez70.00 (5)
Acheter 25 unités
1225.00Économisez114.00 (9)
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur49 po
Largeur41 po
Hauteur29 po
Dimensions (L x l x H)49 x 41 x 29 po
Capacité de charge1500 lb
Poids70 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeConteneur en vrac approuvé par la FDA
CouleurBlanc
Fourche d'entrée2 voies
CouvercleOui
Capacité24 ft³
Matérielpolyéthylène
Roulettes inclusesNon
DescriptionEmpiler 3 niveaux/Nid à 90 %
Nombre de compartimentsChariot élévateur/transpalette à 4 voies
Type de murCélibataire
Référence fabricant95401
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher
Type de baseSocle moulé
MarquePlastiques Bonar

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA