Prix : 551,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DESKSIDE DÉCHIQUETEUSES
Confiture de preuve destructeur coupe croisée
Idéal pour les utilisateurs individuels dans la maison ou au bureau qui manipulent régulièrement des informations sensibles. Destructeurs de documents personnels sont parfaits pour une utilisation individuelle. Offre office et opération déchiqueteuse calme pour la maison utilisent sans perturber les espaces de travail environnants. Destructeur de documents sécurité avec la technologie SafeSense® s’arrête shredder accrue immédiatement lorsque les mains sont trop proches. Destructeurs de bureau déchiqueter du papier, les cartes de crédit et les agrafes avec facilité. Conception de shredder encombrant s’adapte parfaitement dans un bureau. Déchiquette jusqu'à 16 feuilles de papier en 5/32 "x 1-1/2" cross coupes particules. Propose un système de preuve de confiture qui élimine le papier confitures en évitant les surcharges et mise sous tension par le biais de bourrages. Offre un design élégant et modern avec corbeille à papier vide simple gigogne.
Caractéristiques :
Confiture de preuve destructeur coupe croisée
Idéal pour les utilisateurs individuels dans la maison ou au bureau qui manipulent régulièrement des informations sensibles. Destructeurs de documents personnels sont parfaits pour une utilisation individuelle. Offre office et opération déchiqueteuse calme pour la maison utilisent sans perturber les espaces de travail environnants. Destructeur de documents sécurité avec la technologie SafeSense® s’arrête shredder accrue immédiatement lorsque les mains sont trop proches. Destructeurs de bureau déchiqueter du papier, les cartes de crédit et les agrafes avec facilité. Conception de shredder encombrant s’adapte parfaitement dans un bureau. Déchiquette jusqu'à 16 feuilles de papier en 5/32 "x 1-1/2" cross coupes particules. Propose un système de preuve de confiture qui élimine le papier confitures en évitant les surcharges et mise sous tension par le biais de bourrages. Offre un design élégant et modern avec corbeille à papier vide simple gigogne.
Caractéristiques :
- Type de coupe: Coupe croisée
- Taille de coupe (pouces): 5/32 » x 1-1/2 »
- Durée maximale (minutes)20 min / 30 min de congé
- Système d’économies d’énergie
- Spécialité Shred: Staples, Cartes de crédit, Trombones, CD/DVD
- Comprend le bac de retrait de 6 gallons avec indicateur à DEL pour garder les lambeaux contenus et réduire le désordre
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-3/8 en
- Largeur 12-1/4 en
- Hauteur 21-1/2 en
- Largeur de la gorge 9 dans
- Poids 28-1/5 lbs
- Taille du déchiquetage 5/32 po x 1-1/2 po
Détails du produit
- Niveau de sécurité P-4
- Déchiquetage spécialisé CD/DVD/disques
- Type Personnel / Deskside Shredder
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque Fellowes
- Vitesse 10 ft/min
- Matériau Métal, plastique
- Gallons de capacité de bac gal 6
- Style POWERSHRED
- Numéro de référence du fabricant 3227901
- Couleur Noir
- Capacité de feuilles 16
Garantie
- Garantie 2 ans sur machine; Durée de vie sur l’année de coupe
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fellowes Powershred® 79Ci confiture 100 % preuve déchiqueteuse coupe transversale
551,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit