Prix : 8 339,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Summit FF7LW-VT65MLSTACKMED2 Medical Refrigerator-Freezer Stacked Combination, 9 Cu.Ft. Capacité
Accucold propose des solutions innovantes pour le stockage des vaccins avec la série de combinaisons réfrigérateur-congélateur empilable STACKMED2.
D’une taille d’un peu moins de 24 » de large, le FF7LW-VT65MLSTACKMED2 combine notre populaire réfrigérateur à dégivrage automatique FF7LWBIMED2 avec le congélateur tout-congélateur VT65MLBIMED2 en un seul encombrement réduit. Fabriqué en Europe, le FF7LWBIMED2 offre 5,5 pi³. de stockage, avec refroidissement forcé par ventilateur et étagères en fil réglables pour assurer une répartition uniforme de la température. Le modèle VT65MLBIMED2 est un congélateur tout-température à basse température avec tiroirs intérieurs pour s’assurer que les articles stockés sont protégés de la température ambiante lorsque la porte est ouverte.
Les deux unités sont équipées de panneaux de commande situés à l’avant équipés de thermostats numériques et de thermomètres calibrés NIST munis d’alarmes à haute/basse température. L’étalonnage se fait dans notre laboratoire certifié ISO/IEC. Les sondes de température tamponnées sont enfermées dans une bouteille remplie de glycol et fixées à l’intérieur de l’étagère centrale pour simuler au mieux la température d’autres contenus stockés, ce qui donne la plus grande précision pour la déclaration de la température. Nous incluons un trou de sonde préinstallé de 3/8 » pour les utilisateurs qui souhaitent installer de l’équipement de surveillance supplémentaire à l’arrière des deux unités. D’autres caractéristiques incluent des serrures avant et des cordons de qualité hospitalière. Les produits de la série MED2 sont livrés avec une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre et une garantie de cinq ans sur le compresseur.
Toutes les unités ACCUCOLD STACKMED2 sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur lors de la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore. Pour créer une combinaison personnalisée, contactez notre équipe commerciale.
*REMARQUE: Les thermostats sont prérésés pour Celsius. Si vous préférez Fahrenheit, ajoutez l’option gratuite DTMEDF ou faites savoir à votre représentant commercial sur commande.
Accucold propose des solutions innovantes pour le stockage des vaccins avec la série de combinaisons réfrigérateur-congélateur empilable STACKMED2.
D’une taille d’un peu moins de 24 » de large, le FF7LW-VT65MLSTACKMED2 combine notre populaire réfrigérateur à dégivrage automatique FF7LWBIMED2 avec le congélateur tout-congélateur VT65MLBIMED2 en un seul encombrement réduit. Fabriqué en Europe, le FF7LWBIMED2 offre 5,5 pi³. de stockage, avec refroidissement forcé par ventilateur et étagères en fil réglables pour assurer une répartition uniforme de la température. Le modèle VT65MLBIMED2 est un congélateur tout-température à basse température avec tiroirs intérieurs pour s’assurer que les articles stockés sont protégés de la température ambiante lorsque la porte est ouverte.
Les deux unités sont équipées de panneaux de commande situés à l’avant équipés de thermostats numériques et de thermomètres calibrés NIST munis d’alarmes à haute/basse température. L’étalonnage se fait dans notre laboratoire certifié ISO/IEC. Les sondes de température tamponnées sont enfermées dans une bouteille remplie de glycol et fixées à l’intérieur de l’étagère centrale pour simuler au mieux la température d’autres contenus stockés, ce qui donne la plus grande précision pour la déclaration de la température. Nous incluons un trou de sonde préinstallé de 3/8 » pour les utilisateurs qui souhaitent installer de l’équipement de surveillance supplémentaire à l’arrière des deux unités. D’autres caractéristiques incluent des serrures avant et des cordons de qualité hospitalière. Les produits de la série MED2 sont livrés avec une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre et une garantie de cinq ans sur le compresseur.
Toutes les unités ACCUCOLD STACKMED2 sont expédiées dans trois boîtes et nécessitent un assemblage mineur lors de la livraison. D’autres combinaisons empilées peuvent être créées en commandeant pratiquement toutes les deux unités avec notre StackRack. Ces unités peuvent également être personnalisées avec une variété d’options de réfrigération, y compris les thermomètres calibrés NIST, enregistreurs de données USB, alarmes de porte ouverte, et bien plus encore. Pour créer une combinaison personnalisée, contactez notre équipe commerciale.
*REMARQUE: Les thermostats sont prérésés pour Celsius. Si vous préférez Fahrenheit, ajoutez l’option gratuite DTMEDF ou faites savoir à votre représentant commercial sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 2 à 8, Congélateur : -30 à -20 °C
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant Réfrigérateur: R600a, Congélateur: R600a
- Style Empilable
- Cordon d’alimentation Cordon de grade d’hôpital avec le plug vert de point
- Nombre de tiroirs 3
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur médical-congélateur empilé Combinator
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 9,0 pi³ (0,25 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Accucold par Summit
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Thermostat Type Digital
- Numéro de référence du fabricant FF7LW-VT65MLSTACKMED2
- Type de dégivrage Auto/Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 5 Ans Compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accucold Medical Réfrigérateur-Congélateur Combiné Empilé, 9 Cu.Ft. Capacité
8339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires