Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, blanc

Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, blanc

Article nº : WB239782WH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, gris

Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 318001 - 18" L x 14" W x 1 « H blanc - Qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 318001 - 18" L x 14" W x 1 « H blanc, qté par paquet : 12

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc - Qté par paquet : 12

Convoyeur /plateau d’assemblage toteline en fibre de verre moulé 26"Lx18"Lx1-1/8"H Blanc, qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris - Qté par paquet : 12

Moulé en fibre de verre Toteline convoyeur/Assemblée plateau 332008-26 "L x 18 » W x 1-1/8 « H gris, qté par paquet : 12

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris - Qté par paquet : 6

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris, qté par paquet : 6

PLATEAUX EMPILABLES FIBRE DE VERRE
Empilement de plateaux en fibre de verre résistent à la plupart des produits chimiques et est faciles à nettoyer. Empilement de plateaux est idéal pour une utilisation avec les convoyeurs, Assemblée, séchage, trempage, nettoyage, stockage et déversement des applications de confinement. Les plateaux en fibre de verre ont une plage de température allant de 60 à 300 oF. Ces bacs de convoyeur et d’assemblage permettent l’empilement pour un stockage facile lorsqu’il n’est pas utilisé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Hauteur intérieure 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 11-1/8 po (28,26 cm)
  • Longueur inférieure intérieure 23-1/8 po (58,74 cm)

Détails du produit

  • Description Grands côtés
  • Pile et/ou nid Empilable
  • Type Fibre de verre
  • Marque Plateau de MFG
  • Matériau Fibre de verre
  • Numéro de référence du fabricant 634008-1537
  • Couleur Blanc
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
Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, blanc

Moulé en fibre de verre empilable convoyeur/Assemblée plateau 634008 - 24" L x 12" W x 2-3/4 « H, blanc

Article nº : WB239782WH