Caractéristiques :
- La conception horizontale de l'écran facilite la lecture des valeurs
- Mesure précise : obtient les résultats en 8 secondes
- Écran OLED haute définition
- Convient à une grande variété de tailles de doigts
- Léger et portable
- Étui de transport et cordon fournis
- Type d'écran : OLED
- Plage de mesure de la SpO₂ : 70 à 100 %
- Résolution d'affichage de la SpO₂ : 1 %
- Plage de précision de la SpO₂ : ±2 %
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 à 250 bpm
- Résolution d'affichage de la fréquence cardiaque : 1 bpm
- Plage de précision de la fréquence cardiaque : ±3 bpm
- Intensité du pouls : Graphique de l'onde de pouls
- Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
- Poids net : 28 g (0,06 lb)
- Dimensions : 57 x 30 x 31 mm (2,3 x 1,3 x 1,25 pouces)
- Certifications : CE et FDA
- Garantie limitée : 1 an
- Oxymètre de pouls au bout du doigt
- Étui de transport et cordon
- Manuel d'utilisation