Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Finish Thompson

Référence :WBB215283

Référence fabricant : DPFS025

Kit de pompe à tambour Finish Thompson DPFS025 40" - Tube de pompe en acier inoxydable - Moteur pneumatique

Description du produit
Kit de pompe à tambour haute performance Finish Thompson pour le transfert de fût à fût de produits légèrement corrosifs, de solvants, de colorants et d'huiles : 22 GPM (83 l/min), 38' TDH (11,6 m). Jusqu'à 330 CPS. Jusqu'à 500 CPS. Le kit comprend un tube PFS-40 de 40" en acier inoxydable 316 avec arbre en acier inoxydable, une roue à double aspiration unique sans joint d'étanchéité, facile à démonter pour le nettoyage, un moteur pneumatique M6 de 1/2 HP, 80 PSI à 25 CFM, et un tuyau de refoulement en PVC renforcé de 5' avec collier de serrage.

PRIX
$2,079.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur49 po
Largeur6 po
Hauteur49 po
Diamètre2 po

Détails du produit

Puissance2 PV
TypeAir
Matériau de la carrosserieAcier inoxydable
CouleurArgent
Pression80 à 25 cfm psi
Course / Gpm / Tour/minuteGPM
Plage de températures220 °F
StyleSérie PF
MatériauAcier inoxydable
DescriptionKit de pompe à tambour pneumatique
Référence fabricantDPFS025
Débit de distribution22 GPM
Type de produitMoteur
MarqueFinish Thompson
Vitesse300 à 6 000 pieds par minute