Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 229,95 $ ch.
- Acheter 4+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour être utilisé avec des extincteurs d’incendie jusqu'à 8" de diamètre. Sangles de fixation réglables EPDM sécuriser l’extincteur et permettant un accès rapide. Conception intelligente permet facile en tirant avec poignée courbée. La conception de roue à large voie maintient le chariot stable tout en roulant. Support mural inclus pour accrocher. Comprend deux roues en polyuréthane de 4 po. La plaque de stabilisation de 4 po x 2 po maintient l'unité à la verticale lorsqu'elle est vide et aide à retenir l'extincteur. Taille globale: 41-3/8"H x 14-3/8"W x 11-1/8"D. Construction en acier avec finition jaune en poudre et poignée filetée en plastique rouge pour une meilleure adhérence.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur 14-5/8 po (37,15 cm)
- Hauteur 41-3/8 po (105,09 cm)
- Longueur 11-1/8 po (28,26 cm)
Détails du produit
- Type Panier d’extincteur
- Marque Vestil
- usage Extincteurs jusqu'à 8" diamètre
- Numéro de référence du fabricant FEC-1
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot d’extincteur avec supports mur-montés
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit