Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
Accuform

Référence :WBB67458

Référence fabricant : FX124R

Panneau en plastique NMC™ « Fire Flange » (bride anti-incendie), extincteur, 4" de largeur x 12" de hauteur, gris

Description du produit
PANNEAUX DE SÉCURITÉ À BRIDE
EXTINCTEURS EN ALUMINIUM
Les panneaux de sécurité à bride indiquent clairement l'emplacement des alarmes incendie, des extincteurs, des lancesà incendie et bien plus encore. Ces panneaux sont fixés à 90° par rapport au mur, ce qui les rend visibles des deux côtés. Idéales pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Les panneaux sont dotés de coins arrondis pour plus de sécurité. Les panneaux en aluminium sont fabriqués en émail cuit renforcé de 0,040, à la fois anticorrosion et résistant aux UV, afin de résister durablement aux intempéries. Les panneaux à bride sont pré-percés aux coins pour faciliter leur installation. Conformes aux exigences de la norme OSHA 29 CFR 1910.157 et au Code de sécurité des personnes NFPA 101.

PRIX PROMOTIONNEL
$10.25

était $22.25
Économisez $12.00 (54%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur4 po
Hauteur12 po
Épaisseur1-1/4 po
Taille12 x 4 po

Détails du produit

Forme du panneauRectangle
TypePanneaux de signalisation pour extincteurs
Légende des panneauxExtincteur
Emplacement de montageTrous de fixation - 2 trous
MatériauPlastique
CouleurB67458
Référence fabricantFX124R
MarqueAccuform