Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de la lune, feu couvre-Rack bosse boyau, 132-2, 24 "X 25" X 6", 10 oz, vinyle rouge, 1421-2
La couverture doit être utilisé avec 1421 support de flexible de Type bosse. En nylon enduit de vinyle rouge 10 oz avec lettres blanches « Feu tuyau Keep Clear » la lecture des deux côtés.
La couverture doit être utilisé avec 1421 support de flexible de Type bosse. En nylon enduit de vinyle rouge 10 oz avec lettres blanches « Feu tuyau Keep Clear » la lecture des deux côtés.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec 1421-2
- Marque Américain de lune
- Description La bosse de la couverture de Rack
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 132-2
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WADE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246846
Pas encore évalué
409,95 $
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 100 Ft - 1-1/2 po
Article nº : B1246851
Pas encore évalué
429,95 $
109,95 $
Feu couvre-boyau bosse Rack - 24 po X 25 po X 6 po - Vinyl rouge - 1421-2 la bosse de Rack
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires