Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américain, couvre feu Reel-boyau, 138-3210, 32 "X 10" de la lune rouge vinyle
La couverture doit être utilisé avec enrouleurs 1430 et 1431. En nylon enduit de vinyle rouge 10 oz avec lettres blanches « Feu tuyau Keep Clear » la lecture des deux côtés.
La couverture doit être utilisé avec enrouleurs 1430 et 1431. En nylon enduit de vinyle rouge 10 oz avec lettres blanches « Feu tuyau Keep Clear » la lecture des deux côtés.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Description Housse flexible
- Matériau Vinyle / Nylon
- Numéro de référence du fabricant 138-3210
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246846
Pas encore évalué
435,95 $
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 100 Ft - 1-1/2 po
Article nº : B1246851
Pas encore évalué
445,95 $
119,95 $
Housse - 32 po X 10 po - tuyau d’incendie vinyle rouge
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires