Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moon américain, Fire support flexible Standard bosse, 1420-2, 2-1/2" diamètre, capacité de 50 Ft, acier
Conçu pour le stockage de l’usine et entrepôt de 1-1/2" et un boyau de 2-1/2". Bosse au Centre prend en charge le poids du tuyau et permet de rallonger sa durée de vie en soulageant la pression sur les extrémités pliées. Finition en acier et cuit au four sur émail rouge. Acier inoxydable en option. Supports fournis avec supports muraux.
Conçu pour le stockage de l’usine et entrepôt de 1-1/2" et un boyau de 2-1/2". Bosse au Centre prend en charge le poids du tuyau et permet de rallonger sa durée de vie en soulageant la pression sur les extrémités pliées. Finition en acier et cuit au four sur émail rouge. Acier inoxydable en option. Supports fournis avec supports muraux.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- Description La bosse de Rack
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 1420-2
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246846
Pas encore évalué
409,95 $
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 100 Ft - 1-1/2 po
Article nº : B1246851
Pas encore évalué
429,95 $
109,95 $
Support de bosse Standard feu flexible - pour l’acier de diamètre - capacité 50 Ft - 2-1/2 po
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires