Prix : 805,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Cadre & Trim sont en acier de calibre 16 avec une bride 1"
- La porte est en acier de calibre 20 2" isolation sur charnière continue
- Ancre de souder-sur maçonnerie
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 24-3/8 x 48-3/8 in
- Hauteur totale du cadre 26 in (66,04 cm)
- Hauteur de la porte 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Largeur totale du cadre 50 po (127 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 2
- Nombre de portes 1
- Pour une utilisation avec Mur & plafond
- Marque Industries JL / Activar
- Série Série FD
- Type de loquet Slam pêne avec anneau tournant universel et serrure à clé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FD-2448UW
- Couleur Apprêt de manteau de poudre blanche
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
RefrigiWear HiVis isolé Softshell haute Bib, Black/Lime, confort-10 ° F, notation, 3XL
Article nº : B1653922
Pas encore évalué
279,95 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Résistant au feu & isolation panneau d’accès métalliques, blanc, 24" W x 48" H
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires