Prix : 2 559,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 559,00 .
- Achetez 6-10 2 429,00 .
- Acheter 11+ 2 355,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fireking ignifuge armoire et coffre fort - Juridiques & lettre taille 17-3/4" W x 22-1/8 « D x 27-3/4" H
Deux tiroirs taille lettre/legal 22" profondeur verticale Safe-dans-un-fichier. Les deux coffre et fichier tiroir offre protection contre l’incendie. Ouverture supérieure a un coffre-fort 1,3 pi³ dissimulée avec verrouillage des touches. Tiroir 2 fichiers lettre ou des documents de format légal et dispose d’un feu d’une heure UL classe 350 et l’Evaluation de l’impact et a une marque de vérification ETL 1/2 heure fire protection disques durs, CD, DVD, lecteurs flash. Les tiroirs et les corps sont modèle de jauge 20 froid tôles laminé, tandis que le coffre est fait de calibre 16 froid acier laminé.
Fonctionnalités
Deux tiroirs taille lettre/legal 22" profondeur verticale Safe-dans-un-fichier. Les deux coffre et fichier tiroir offre protection contre l’incendie. Ouverture supérieure a un coffre-fort 1,3 pi³ dissimulée avec verrouillage des touches. Tiroir 2 fichiers lettre ou des documents de format légal et dispose d’un feu d’une heure UL classe 350 et l’Evaluation de l’impact et a une marque de vérification ETL 1/2 heure fire protection disques durs, CD, DVD, lecteurs flash. Les tiroirs et les corps sont modèle de jauge 20 froid tôles laminé, tandis que le coffre est fait de calibre 16 froid acier laminé.
Fonctionnalités
- Les lettre et les documents juridiques de tailles peuvent être déposées.
- Organes de tiroir haut de côté ; sans supplément pour accrocher des cadres de dossier nécessaires
- Un tiroir + un 1,3 cube pied sûr
- Chaque tiroir est individuellement protégé du feu
- Panneaux remplaçables de champ
- Finition de manteau de poudre durable
- Compact 22", s’inscrit dans un placard standard
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Profondeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Hauteur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 195 lbs (88,64 kg)
- Largeur minimale 17-3/4 po (45,09 cm)
- Profondeur min. 22-1/8 po (56,2 cm)
- Largeur maximale 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur minimale 27-3/4 po (70,49 cm)
- Profondeur maximale 22-1/8 po (56,2 cm)
- Diamètre intérieur Largeur 12-3/16 po (30,96 cm)
- Profondeur du diamètre intérieur 15-1/8 po (38,42 cm)
- Hauteur maximale 27-3/4 po (70,49 cm)
- Diamètre intérieur Hauteur 10-3/16 po (25,88 cm)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Nombre de tiroirs 1
- Type de verrou Clé identique
- Marque FireKing
- Numéro de référence du fabricant 2S1822-DDSSF
- Fonctionnalités Résistant au feu
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
465,95 $
Fireking armoire ignifuge et Safe - format Legal & lettre 17-3/4" W x 22-1/8 « D x 27-3/4" H
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires