69,95 $ ch.
Prix: 419,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couverture métallique dessinée durable et corps tandis que le couvercle est soudé au corps en utilisant une charnière piano complet avec un axe de charnière résistant à la rouille. L’unité tient 36 unités de secourisme préemballés et est conforme aux spécifications de gouvernement rigide. Couverture s’ouvre 90 degrés pour une utilisation comme une tablette et un joint de couvercle de pièce est inclus et empêche l’humidité d’entrer. captures de menu déroulant positives (2). Pratique poignée et muraux de montage avec les fentes. Partition de décalage est soudée en place et unité vendue sans contenu. Finies avec une finition de manteau de poudre blanche durable. Vendu en quantité par paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Hauteur 9-1/8 po (23,18 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Durham MFG.
- Description First Aid Box Metal
- Numéro de référence du fabricant 510-43-B
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 59,20 $ avec ce produit comparable
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
10,75 $
comparer les élémentsPremiers soins Boîte métal - 13-11/16 x 2-3/8 x 9-1/8, qté par paquet : 6
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit