11,25 $ ch.
Prix: 562,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Une seule pièce en polypropylène plastique construction durable. Détient 10 unités de secourisme préemballés. L’unité est léger, robuste, compact et résistant aux intempéries ; sera pas rouiller ou se corroder. La couverture a une charnière de la vie et deux prises de pression positive. Comprend un joint d’étanchéité. Sceller les trous de goupille dans le corps et le couvercle. Facile de combinaison de poignée poignée/cintre est attaché. Vendu sans contenu. Finition blanche. Vendu en quantité par paquet de 50.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-11/16 po (19,53 cm)
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Hauteur 4-9/16 po (11,59 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 50
- Marque Durham MFG.
- Description Premiers soins boîte polypropylène w / joint
- Numéro de référence du fabricant 525G-43
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 0,50 $ avec ce produit comparable
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
10,75 $
comparer les élémentsBoîte de premiers soins en polypropylène W / joint - 7-11/16 "x 2-3/8" x 4-9/16", qté par paquet : 50
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit