16,00 $ ch.
Prix: 192,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Durable de construction en plastique polystyrène haute résistance aux chocs et de cales 10 standard préemballées secourisme unités. Joint de couvercle est inclus. La couverture a 2 positif en nylon intercepte et est léger, robuste et compact, résistant aux intempéries ; sera pas rouiller ou se corroder. Charnières ont des axes de charnières en laiton. Facile à combinaison polypropylène poignée poignée/cintre est attaché. Sceller les trous de goupille dans le corps et le couvercle. Vendu sans contenu. Finition blanche. Vendu en quantité par paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-7/16 po (18,89 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Marque Durham MFG.
- Quantité par paquet 12
- Description Premiers soins boîte en polystyrène
- Numéro de référence du fabricant B276-43-HANCHES
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 5,25 $ avec ce produit comparable
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
10,75 $
comparer les élémentsPremiers soins boîte polystyrène - 7-7/16 x 2-3/4 x 4-5/8, qté par paquet : 12
16,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit