Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit à l’aide de premier acier laminé à froid, finition de manteau de poudre blanche durable. Porte est soudé à l’aide d’une charnière piano complet avec un axe de charnière résistant à la rouille et des étagères fixes (4) (y compris la base de l’armoire). Positives prises laissez porte solidement fermée. Porte s’ouvre sur le côté. Commode de transport robuste poignée serrure fournissent des fentes à l’arrière pour Tenture murale. Pochette porte est disponible en option. Unité est vendue sans contenu.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 5-9/16 po (14,13 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Marque Durham MFG.
- Description Premiers soins du Cabinet 4-plateau
- Numéro de référence du fabricant 535-43
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Darby
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
10,75 $
Économisez 95,95 $ avec ce produit comparable
Pochette pour armoires de secourisme - poche 20
Article nº : B170239
Expédié en 7 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
24,00 $
comparer les élémentsPremiers soins armoire 4 étagères - 15 x 5-9/16 x 22
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires