Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Fiskars

Référence :WB670333

Référence fabricant : FC9921

Ciseaux à micro-pointes Fiskars Softouch

Description du produit
Le sécateur à micro-pointes Softgrip® antiadhésif facilite la taille, la suppression des fleurs fanées et la mise en forme des plantes – à tel point qu'il a reçu la mention « Facilité d'utilisation » de la Fondation de l'arthrite. Son système Easy Action™ ouvre automatiquement les lames après chaque coupe pour une utilisation encore plus aisée. Les lames en acier inoxydable sont dotées d'un tranchant affûté avec précision qui reste affûté plus longtemps et coupe jusqu'à la pointe pour des coupes nettes et saines. De plus, un revêtement antiadhésif spécial réduit les risques de blocage et l'accumulation de résine lors de la coupe de matériaux collants. La poignée est équipée de zones de contact Softgrip® pour une prise en main sûre et confortable.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$21.50

était $36.95
Économisez $15.45 (42%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6 po

Détails du produit

StyleTaille
TaperCouper
MatérielAcier inoxydable
DescriptionSécateur à micro-pointes
Référence fabricantFC9921
MarqueFiskars