Prix : 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GREENGUARD Enfants & écoles agréées. (5) sections crochet double avec rangement au-dessus et au-dessous de cela font un must ont locker. 100 % contreplaqué avec mortaise & construction attache sécurisée pour une résistance exceptionnelle et la longévité. Finition UV offre la beauté et la protection inégalée. Garantie à vie et MADE IN THE USA. Options disponibles démontées ou assemblées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Hauteur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Collection Contender
- pays Made in USA
- Configuration 5 de large
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 15
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Style Casier pour enfants
- Numéro de référence du fabricant C51200
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Casier en contreplaqué à 5 sections Wood Designs™ 46-3/4"L x 12"P x 46-3/4"H, marron, non assemblé
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires