Les lames de ventilateur de condensateur de cinq ailes peuvent être employées dans des applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur à cinq ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour une durabilité et une résistance durables. Dispose d'un concentrateur interchangeable pour une polyvalence accrue. Les RPM, la hauteur et la profondeur de la lame varient.
Poids &Dimensions
Diamètre10 in (25,4 cm)
Profondeur de lame2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
Nombre de lames5
RotationDans le sens antihoraire °
Pression statique 0,3 » CFM456/830/890 CFM
MarqueSEMP
Pression statique 0,3 » BHP0,069/0,145/0,164 BHP
MatériauAluminium
Pression statique 0.0 » BHP0,048/0,121/0,139 BHP
Pression statique 0.0 » CFM764/1039/1090 CFM
Degrés de pitch27 °
TR/MIN1140/1550/1625 rpm
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CCW, 10" Dia., 27' Pitch