Prix : 9 095,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’enclineuse d’angle pneumatique SN-F11-AN de Baileigh Industrial est la machine idéale pour réaliser des coins parfaits en tôle. L’encoche d’angle SN-F11-AN a une capacité en acier doux de calibre 11, de sorte qu’elle peut faire un travail rapide de la plupart des travaux. Et comme son frère à commande hydraulique, le SN-F09-MS, l’encoche en tôle SN-F11-AN a des lames qui sont fixées à 90°, assurant une encoche parfaite à chaque fois. Une table surdimensionnée mesurant 18"x 23,5 » comprend des guides de table, standard, pour faire des encoches de production. Les lames de 5 pouces de l’encaisseur d’angle SN-F11-AN peuvent être réaffûtées plusieurs fois pour encore plus d’économies de durée de vie et de coûts. L’encoche en tôle à commande pneumatique SN-F11-AN peut fonctionner à partir de n’importe quel compresseur d’air pouvant produire entre 90 et 115 PSI, ce qui devrait permettre à cet excellent outil d’être utilisé n’importe où. Une pédale commandée par l’opérateur contrôle l’action d’entaille sur le SN-F11-AN. À une pression de fonctionnement de 115 PSI, le SN-F11-AN est capable de produire 50 coups par minute avec une longueur de course réduite. Comme tous les produits Baileigh Industrial, l’encoche d’angle en tôle SN-F11-AN est généralement en stock pour des expéditions rapides. Appelez un représentant de Baileigh Industrial pour en savoir plus sur le SN-F11-AN ou sur l’un des autres grands produits Baileigh Industrial.
Poids &Dimensions
- Taille de la table (L x L) 23,5 x 18 po
- Capacité de cisaillement 11 ga
- Portance maximale de la poutre 2,5 po (6,35 cm)
- Longueur de la lame 5 po
- Hauteur supérieure 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Main-d’œuvre 2,2 tonnes
- Pression nominale de service 115 PSI psi
- Angle d’entaille 90°
- pays Importation
- Description Encoche de tôle
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
- Marque Baileigh Industriel
- Numéro de référence du fabricant 1007236
- Pédale de commande Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Encéche industrielle baileigh Industrial en tôle à angle fixe, 11 gauge Mild Steel Air Operated, lame de 5 po
9095,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit