Prix : 1 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 529,00 .
- Achetez 6-11 1 449,00 .
- Acheter 12+ 1 405,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dolly de la palette soudée avec pont hauteur surélevée 30" pour diminuer la flexion et inversement de souche. Disponible avec un pont ouvert ou pont de jauge 12 en acier solide. 6" roulettes pivotantes avec roues phénoliques et 2 verrous de sol pour arrêter les mouvements indésirables pendant le chargement et le déchargement. Construction soudée avec poudre grise durable enduit de finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur du pont 30 in (76,2 cm)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont solide
- Description Hauteur fixe 42 x 48 palettes en bois
- Assemblage requis Non
- Type de handle Sans poignée
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Transporteur de palettes et de conteneurs
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDFS4248-6PH2FL
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
3 815,00 $
109,95 $
Positionneur de glissière de carrousel de palettes industriel™ à ressort mondial avec boîtier soufflet
Article nº : 293240
Pas encore évalué
4 295,00 $
57,95 $
Little Giant® fixe hauteur palette Mobile Stand PDFS4248-6PH2FL - pont solide 48 x 42
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires